RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.6-M5
Racor en t de unión cilíndrico orientable rosca lateral
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:840582
Rubix:798940862000
EAN:3660338060458

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T DE UNION CILINDRICO ORIENTABLE ROSCA LATERAL D.6-M5
Racor de unión rosca cilíndrico BSPP
Racor orientable
Racor orientable
Racor EN T de unión CILINDRICO orientable rosca LATERAL D.6-M5
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | m5x0.8 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Roscado | m5x0,8 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,84 € Sin IVA
/ unidad
7,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días