Referencias
SMC:KQ2F16-G04A
Rubix:798491367000
fabricante:KQ2F16-G04A

Documentos
Detalles de producto : KQ2F16-G04A
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector hembra.
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 16
Tamaño de puerto: G 1/2
Material de la rosca /
Tratamiento de superficie: A (Latón)
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 16
Tamaño de puerto: G 1/2
Material de la rosca /
Tratamiento de superficie: A (Latón)
Botón de liberación: Tipo redondo
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | g |
|---|---|
| Conexión 1 | 16 mm |
| Conexión 2 | g 1/2 in |
| Material | c3604, pbt |
| Diámetro de conexión | g 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 16 mm |
| Roscado | g 1/2 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,54 € Sin IVA
/ unidad
15,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días