Referencias
SMC:KQ2L16-U04A
Rubix:798266211000
fabricante:KQ2L16-U04A
EAN:3618036054934

Documentos
Detalles de producto : KQ2L16-U04A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | universal |
| Conexión 1 | 1/2 |
| Conexión 2 | 16 |
| Material | brass |
| Diámetro de conexión | 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 16 mm |
| Roscado | uni 1/2 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días