KQ2S08-03S

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnica

Referencias

SMC:KQ2S08-03S
Rubix:756100082043
fabricante:KQ2S08-03S
EAN:3618036051193
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 1r 3/8
Conexión 28
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KQ2S08-03S


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 3/8
Conexión 28
Materiallatón
Diámetro de conexión3/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Roscador 3/8
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días