REAVIVADOR MUELAS RONDOR 300 MM TAM. 1

Reavivador muelas Rondor tamaño 00

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:85070015, 9812520015
Rubix:799297441000
fabricante:9812520015
EAN:4037073000978
brand logo

Detalles de producto : REAVIVADOR MUELAS RONDOR 300 MM TAM. 1


Reavivador muelas abrasivas Rondor

Características: Mango de acero estable con cono reavivador de carburo de silicio, apoyado en rodamiento de bolas.

Aplicación: Para redondear, perfilar y reavivar muelas abrasivas para herramientas de manera precisa.
Grind. wheel dresser rondor 300mm sz.1

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,55 Sin IVA
/ unidad
190,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días