Referencias
Pferd Tools:BW 20032-51 AW 80 HSS
Rubix:798897078000
fabricante:39009704
EAN:4007220037874





Resumen técnico
| Uso | máquinas estacionarias;amoladora de banco;desbarbado;biselado;redondeado;afilado;trabajo en bordes |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : DISCO BWW 20032-51 AW 80 HSS
Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado.
La ejecución HSS es especialmente adecuada para afilar brocas HSS o mecanizar otros aceros altamente aleados.
La ejecución HSS es especialmente adecuada para afilar brocas HSS o mecanizar otros aceros altamente aleados.
Muela abrasiva Ø 200x32 mm agujero Ø 51 mm A80 para afilar brocas HSS
Cualidades
Larga vida útil.
Gran estabilidad de forma.
Alto rendimiento de rectificado.
Casquillos reductores integrados para el montaje en casi todos los husillos.
Gran estabilidad de forma.
Alto rendimiento de rectificado.
Casquillos reductores integrados para el montaje en casi todos los husillos.
Información técnica
Atributos
| Uso | máquinas estacionarias;amoladora de banco;desbarbado;biselado;redondeado;afilado;trabajo en bordes |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Diámetro interior | 51 mm |
| Escariado | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,25 € Sin IVA
/ unidad
54,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días