Referencias
Facom:RD.B250A
Rubix:798526738000
EAN:3148518599740



Detalles de producto : RD.B250A LIMA REDONDA BASTA 250MM
• Limas redondas de mano.
• Picado doble.
• Se aconsejan para los trabajos de desbaste con el acero,
la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA MEDIA CAÑA BASTA 250MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 310x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 118 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 250 mm |
| Sección | 7x25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,06 € Sin IVA
/ unidad
14,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
