PF 1162 C3 250MM LIMA TALLER REDONDA

Lima de taller DIN7261F redonda

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PF 1162 250 H3
Rubix:798681549000
fabricante:11214258
EAN:4007220542057
PFERD Machinist's file, DIN series PF 1162 250 mm H3

Resumen técnico

Formaredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PF 1162 C3 250MM LIMA TALLER REDONDA


Lima redonda con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.

Características: DIN 7261, forma F, redonda y todos los lados picados.

Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones.

Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER REDONDA PF 1162 C3 250MM

Información técnica


Atributos
Formaredondo
Longitud250 mm
Mangocon
Tipo de corte3
Sección0 mm
15,19 € Sin IVA
/ unidad
18,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días