Referencias
Optibelt:5 PL 991 RB
Rubix:798608690000
fabricante:1613392
EAN:4014486120905




Detalles de producto : POLY V 991 (390) L05
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 203 g |
|---|---|
| Perfil | pl |
| Longitud | 991 mm |
| Número de nervaduras | 5 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 5 pl 991 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,66 € Sin IVA
/ unidad
55,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
