Referencias
Optibelt:8 PL 1333 RB
Rubix:798980656000
fabricante:1773197
EAN:4014486134131




Detalles de producto : POLY V 1333 (525) L8
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x136x136 mm |
|---|---|
| Peso neto | 437 g |
| Perfil | pl |
| Longitud | 1333 mm |
| Número de nervaduras | 8 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 8 pl 1333 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,10 € Sin IVA
/ unidad
100,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
