Referencias
Optibelt:6 PL 2362 RB
Rubix:798760972000
fabricante:1836808
EAN:4014486125351




Detalles de producto : POLY V 236L (950) L06
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 581 g |
|---|---|
| Perfil | pl |
| Longitud | 2362 mm |
| Número de nervaduras | 6 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 6 pl 2362 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,38 € Sin IVA
/ unidad
131,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
