Referencias
Optibelt:9 PJ 1130 RB
Rubix:799041093000
fabricante:1956639
EAN:4014486214031




Detalles de producto : POLY V 1130 (445) J09
optibelt RB correas estriadas combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 1130 mm |
| Número de nervaduras | 9 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 9 pj 1130 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,86 € Sin IVA
/ unidad
31,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
