Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422296
Rubix:798390651000
fabricante:40422296



Detalles de producto : P8 85 93 8 90NBR 40422296
Labio rascador saliente Escalón de diámetro adicional en el asiento exterior
P8 85 93 8 90NBR 40422296
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Altura | 8 mm |
| Ejecución | p8 |
| Material | 90 nbr 109 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,44 € Sin IVA
/ unidad
116,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
