Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24224400
Rubix:799071793000
fabricante:24224400

Detalles de producto : P8 40,0 48,0 8,0 109
Labio rascador saliente Escalón de diámetro adicional en el asiento exterior
P8 40,0 48,0 8,0 109
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 8 mm |
| Ejecución | p8 |
| Material | 90 nbr 109 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,15 € Sin IVA
/ unidad
67,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
