Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421160
Rubix:798388048000
fabricante:40421160

Documentos
Detalles de producto : AU N 18 30 8 94AU 40421160
The groove ring from the AU N series is characterized by a symmetrical profile for rods or pistons.
AU N 18 30 8 94AU 40421160
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 8 mm |
| Ejecución | au n |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,88 € Sin IVA
/ unidad
33,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
