Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49065432
Rubix:799073833000
fabricante:49065432


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 4.8 mm |
Detalles de producto : AU ASOB 12,0 20,0 4,8 925
The ASOB wiper is a dirt wiper with a projecting wiping lip without sheet-metal reinforcement. The single-acting wiper protects the cylinder from the ingress of dirt; by deforming it into a kidney shape the wiper can be mounted quickly and easily.
AU ASOB 12,0 20,0 4,8 925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 4.8 mm |
| Ejecución | au asob |
| Material | 94 au 925 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días