Referencias
Dichtomatik:AM43 60,00 74,00 5,00 NB9034
Rubix:799070945000
fabricante:49450771

Detalles de producto : AM43 60,0 74,0 5,0 NB9034
La junta AM 43 es una junta rascadora de efecto simple. Su presión de contacto sobre el vástago del cilindro elimina las impurezas durante el movimiento de reentrada. Un armazón metálico está vulcanizado en el diámetro exterior del cuerpo de elastómero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 74 mm |
| Altura | 8 mm |
| Ejecución | rm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días