ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-06X180 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 2MM C/ARAND. EPDM
ranurados con revestimiento plateado liso
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VPTHBI6X180PFA2CV
Rubix:799144186000
fabricante:95042B260 180
EAN:4043377337153


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9504 INOX A2BIMETAL M-06X180 SW8 TORNILLO CAB. HEX. PTA. BROCA 2MM C/ARAND. EPDM
Tornillos perforadores bimetálicos hexagonales
A2BIMETAL 6X180 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1178,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1425,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm