ART. 9103 INOX A2 M-05X040 SP10 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFDT5X40EFA2
Rubix:799143524000
fabricante:910325 40
EAN:4043377127013


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9103 INOX A2 M-05X040 SP10 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa
A2 5X40 SP10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sp10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
232,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm