RACOR RECTO IGUAL D.8

Racor recto igual

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:842879
Rubix:798940832000
EAN:3660338062209
PARALLEL STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 8

Resumen técnico

Conexión 18
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL D.8


Racor recto
Permite acoplar 2 tubos del mismo diámetro
Racor recto IGUAL D.8

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialacero inoxidable
Longitud36.5 mm
Temperatura mín.-15 °C
Colorplata
Conexión 28
Temperatura máx.200 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidoair, vacuum, compatible fluids
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
34,93 € Sin IVA
/ unidad
42,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días