KQ2F04-M5N

Racor rápido KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2F04-M5N
Rubix:798265987000
fabricante:00983466
EAN:3618036066944
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscam
Conexión 14 mm
Conexión 2m5x0,8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2F04-M5N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2F, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto hembra

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Tipo de roscam
Conexión 14 mm
Conexión 2m5x0,8
Materialc3604, pbt, pp, 303 stainless steel
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Roscadom5x0,8
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,20 Sin IVA
/ unidad
2,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días