RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-M6C

RACOR MACHO GIRATORIO PARALELO - MINI

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:858883
Rubix:798941507000
EAN:3660338139536
PARALLEL MALE 90° ELBOW Exterior tube diameter mm 6

Resumen técnico

Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m6
Conexión 26
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO 6-M6C


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: de -20 a +80°C.
Racor codo 90º mini plástico M6 tubo 6mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m6
Conexión 26
Materialcuerpo de polímero h
3,28 € Sin IVA
/ unidad
3,97 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h