RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 16-3/8R LP CUADRADO

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO, COMPACTO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858830
Rubix:798941366000
EAN:3660338139000
TAPERED MALE 90° ELBOW Execution Tapered 16-3/8R
Resumen técnico
Tipo de roscacónico
Conexión 1r3/8
Conexión 216
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 16-3/8R LP CUADRADO


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bars. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: -20 a +80°C.
Racor acodado orientable rosca macho cónico 16-3/8R LP CUADRADO

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacónico
Conexión 1r3/8
Conexión 216
Materialcuerpo de polímero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,93 Sin IVA
/ unidad
24,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días