RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 16-3/8R CUADRADO
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858747
Rubix:798944434000
EAN:3660338138171

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO 16-3/8R CUADRADO
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Perfil normal
Perfil compacto
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Perfil normal
Perfil compacto
Racor codo 90º orientable rosca cónica 3/8 - 16mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cónico |
|---|---|
| Conexión 1 | r3/8 |
| Conexión 2 | 16 |
| Material | cuerpo de polímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,59 € Sin IVA
/ unidad
24,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días