NPHS-D6-M-G14

Racor rápido hembra

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPHS-D6-M-G14
Rubix:798990743000
fabricante:8059275
EAN:4052568290207
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g 1/4
Materialniquelado
Tamaño de la roscag1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPHS-D6-M-G14


Cualidades

•Manguito de liberación metálico •Combinación de acoplamiento y válvula deslizante manual
Evacúa el aire en el lado del enchufe sin liberar el acoplamiento
Puede utilizarse como válvula on-off

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/4
Materialniquelado
Tamaño de la roscag1/4
Perfilnphs
Temperatura máx.60 °C
Peso0.173 kg
Presión de servicio máx.12 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,36 Sin IVA
/ unidad
51,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días