Referencias

SMC:KKA3P-02F
Rubix:799251421000
EAN:3618036075557
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1rc 1/4
Materialrvs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KKA3P-02F


Acoplador S con macho y hembra, material del cuerpo: Acero inoxidable 304
Material de la junta: Fluoropolímero (especial FKM)
Roscas, tamaños: R, Rc, de 1/8 a 1 1/2
Temperatura de servicio: -5 a 150 °C
Válvula antirretorno incorporada tanto en el macho como en la hembra
Sin grasa.
KKA_P, Enchufe rápido S, Acero inoxidable / Clavija

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x40x20 mm
Peso neto33 g
Conexión 1rc 1/4
Materialrvs
Temperatura máx.150 °C
Peso0.021 kg
Presión de servicio máx.10 bar
32,59 € Sin IVA
/ unidad
39,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días