Referencias
SMC:LQ1H51-M
Rubix:752107843043
EAN:3618035954143

Documentos
Detalles de producto : LQ1H51-M 00130736
SMC de alta pureza HYPER FITTING series LQ* responde a las últimas demandas en control de procesos. Desde la limpieza de piezas hasta el ensamblaje y el envasado, todos los procesos se controlan para mantener la limpieza, y el uso del nuevo PFA prácticamente elimina la generación de partículas y el TOC (carbono orgánico total), permitiendo su uso con confianza en las aplicaciones más exigentes. Si las químicas o los requisitos de flujo cambian durante el proceso, nuestro diseño de sello facial permite el cambio rápido de tubería y/o diámetros de tubo, utilizando el mismo cuerpo del racor.
LQ1H, Racor de gran pureza, Conexión roscada - Recto macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x63x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Material | fluoropolímero |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Conexión 2 | 19 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,22 € Sin IVA
/ unidad
63,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días