KQ2E10-03N

Conector de mamparo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E10-03N
Rubix:799200589000
fabricante:KQ2E10-03N
EAN:3618036067682
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);acero inoxidable 304 (mordaza);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E10-03N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector para mamparo.
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño de puerto: 3/8
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 10
Material de la rosca /
Tratamiento de superficie: N (latón + recubrimiento de níquel químico)

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano|Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);acero inoxidable 304 (mordaza);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta)
Conexión 13/8
Conexión 210
10,17 € Sin IVA
/ unidad
12,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días