QST-1/2-12

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QST-1/2-12
Rubix:756101212113
fabricante:153115
EAN:4052568032081
QST-1/2-12 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QST-1/2-12


Racor rápido roscado en T QST-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x53x23 mm
Peso neto80 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,62 Sin IVA
/ unidad
16,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días