KAH06-M5 00050094

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KAH06-M5
Rubix:752103104043
fabricante:KAH06-M5
brand logo

Resumen técnico

Materialnylon blando antiestático;poliuretano (tubo);nbr (sello);pbt (collet)
Conexión 111.5
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KAH06-M5 00050094


Los racores one-touch antiestáticos de la serie KA permiten la conexión y desconexión con un solo toque. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se emplea resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y de los tubos. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
KAH, Racor instantáneo antiestático, Recto macho

Información técnica


Atributos
Materialnylon blando antiestático;poliuretano (tubo);nbr (sello);pbt (collet)
Conexión 111.5
Presión de servicio máx.10 bar
Perfilracor recto one-touch antiestático (tubo push-in a rosca macho m5)
Conexión 2gwint zewnętrzny m5 x 0,8 (metryczny iso)
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.40 °C
Tipo de roscamétrica
Presión de servicio mín.-1 bar
2,61 € Sin IVA
/ unidad
3,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días