Referencias
Festo:QSKL-G1/8-8
Rubix:798197965000
fabricante:186307
EAN:4052568040932

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSKL-G1/8-8
Racor en L de inserción rápida, autoestanqueizante QSKL-G1/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,2 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34,66 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días