Referencias
Mecaline:859585
Rubix:798941293000
EAN:3660338145827


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor de oliva latón bruto recto m3/4 con tubo 18 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO CONICO 18-3/4
Material: Latón. Cumple la norma EN 1254-2:2000.
Racor recto cónico 18-3/4
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor de oliva latón bruto recto m3/4 con tubo 18 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Diámetro de conexión 2 | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,12 € Sin IVA
/ unidad
13,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días