Referencias
Parker:GE10LR3/8CFX
Rubix:799221100000
fabricante:GE10LR3/8CFX


Resumen técnico
| Material | acero zincado (sin crvi); acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : GE10LR3/8CFX
The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: Borde de sellado metálico
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: Borde de sellado metálico
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Mordida visible
Capacidad de sellado
Tensiones distribuidas
Control de vibración
Diseño de anillo progresivo
Capacidad de sellado
Tensiones distribuidas
Control de vibración
Diseño de anillo progresivo
Aplicaciones
Aplicaciones hidráulicas
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado (sin crvi); acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Tipo de líquido | fluido hidráulico |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días