GE10LRED71

Parker Hannifin Conector de espárrago macho recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE10LRED71
Rubix:798435664000
fabricante:GE10LRED71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE10LRED71


Los racores con corte progresivo DPR producen conexiones de tubos y componentes de alta presión y sin fugas en sistemas hidráulicos. La característica principal es la mordida progresiva controlada en el tubo, gracias a una geometría única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-DPR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-DPR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: FKM
Material del sello: FKM(VIT)
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Montaje sobre el terreno: Los racores de anillo progresivo EO pueden montarse en cualquier lugar con sólo un par de llaves. Para tubos de acero inoxidable se dispone de sencillas herramientas de preajuste. No se necesita ningún equipo o máquina adicional, por lo que los costes pueden reducirse al mínimo
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esta característica facilita y acelera el montaje. Evita el montaje insuficiente
Protección contra el apriete excesivo: La geometría especial del EO-DPR evita el montaje excesivo de los racores EO-DPR. Ayuda a evitar reparaciones costosas y lentas
Efecto muelle: Reducción de costes gracias al efecto muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad de montaje: dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-DPR. El punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad del montaje
Geometría de anillo multifuncional - evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
Montaje rápido, fácil y seguro - cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores con anillo cortante de 24

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Presión de servicio máx.800 bar
Tipo de líquidoagua;aceite;gas;combustible
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.400 °C
30,82 € Sin IVA
/ unidad
37,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días