RACOR ACODADO ORIENTABLE MACHO CORTO 4MM - M5
Racor acodado orientable macho corto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883859
Rubix:798939994000
EAN:3660338372667

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE MACHO CORTO 4MM - M5
Codo orientable
rosca cilíndrica
rosca cilíndrica
Racor codo 90º orientable rosca macho gas cilíndrica M5 - 4mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | métrica |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
| Conexión 2 | 4 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Roscado | m5 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,36 € Sin IVA
/ unidad
5,28 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h