Referencias
SMC:KQ2Y04-M3G
Rubix:798266491000
fabricante:KQ2Y04-M3G
EAN:3618036040432

Documentos
Detalles de producto : KQ2Y04-M3G
El SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2Y, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T derivación tubo-tubo-macho
Cualidades
Acepta tubos de nylon y uretano.
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva.
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo.
Presión máxima de vacío de 1.0MPa.
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva.
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo.
Presión máxima de vacío de 1.0MPa.
Aplicaciones
Para aplicaciones de vacío y de presión positiva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | métrica |
| Conexión 1 | 4 |
| Conexión 2 | m3 |
| Material | cuerpo: c3604 (latón), pbt (polibutileno tereftalato), pp (polipropileno); perno/parte roscada: c3604 o acero inoxidable 303 (sufijo g = sus303 para la rosca de conexión); mandril/guía: acero inoxidable 304; botón de liberación: pom; sello / junta tórica: nbr |
| Diámetro de conexión | 5/32 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Roscado | m3 x 0.5 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,52 € Sin IVA
/ unidad
5,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días