RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN RECTO RECTO 14MM - 1/2
RACOR A PRESIÓN RECTO MACHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883990
Rubix:798947248000
EAN:3660338373817

Documentos
Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN RECTO RECTO 14MM - 1/2
Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: NBR 70
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: NBR 70
Racor autobloqueante PUSH IN recto recto 14MM - 1/2
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | g |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Conexión 2 | 14 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 14 mm |
| Roscado | g1/2 (bspp - rosca paralela, iso 228-1) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € Sin IVA
/ unidad
7,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h