KQ2L07-34AS

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L07-34AS
Rubix:798266159000
fabricante:KQ2L07-34AS
EAN:3618036057607
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscanpt
Conexión 1npt 1/8
Conexión 27
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L07-34AS


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable

Cualidades

Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tipo de roscanpt
Conexión 1npt 1/8
Conexión 27
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
5,43 € Sin IVA
/ unidad
6,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días