KQ2T10-02NS

KQ2 Te macho de derivación de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2T10-02NS
Rubix:798266654000
fabricante:00984460
EAN:3618036048315
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 110
Conexión 2r1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2T10-02NS


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
•Male branch tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Tipo de roscar
Conexión 110
Conexión 2r1/4
Materialc3604, pbt, pp
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscador1/4
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 Sin IVA
/ unidad
11,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días