RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO 12-1/2G
RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853055
Rubix:798940912000
EAN:3660338092398

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO 12-1/2G
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Racor recto rosca macho cilindrica 1/2 - 12mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Conexión 2 | 12 |
| Material | corps en polymère h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,06 € Sin IVA
/ unidad
10,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días