RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/4 PUSH IN CODO OR. 12MM

RACOR A PRESIÓN DE CODO ROSCA CORTA MACHO GIRATORIO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884004
Rubix:798947235000
EAN:3660338373947
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscag
Conexión 1g1/4
Conexión 212
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/4 PUSH IN CODO OR. 12MM


Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor autobloqueante 1/4 PUSH IN CODO OR. 12MM

Información técnica


Atributos
Tipo de roscag
Conexión 1g1/4
Conexión 212
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Roscadog1/4 (bsp paralela / rosca g)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días