KQ2T10-U04A

KQ2 Te macho de derivación de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T10-U04A
Rubix:798266929000
fabricante:KQ2T10-U04A
EAN:3618036048070
SMC PUSH FITTING KQ2T10-U04A

Resumen técnico

Tipo de roscauniversal
Conexión 110
Conexión 2r1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T10-U04A


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2T, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto49 g
Tipo de roscauniversal
Conexión 110
Conexión 2r1/2
Materiallatón
Diámetro de conexión1/2 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscadouni 1/2
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
10,70 € Sin IVA
/ unidad
12,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días