KQ2T10-03NS

T de derivación macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T10-03NS
Rubix:798265919000
fabricante:00981654
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 110
Conexión 2r3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T10-03NS


Conector One-touch, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Tipo de roscar
Conexión 110
Conexión 2r3/8
Materialc3604 (latón), pbt (polibutileno tereftalato), pp (polipropileno), acero inoxidable, nbr (caucho nitrílico)
Diámetro de conexión3/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscador3/8
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
10,17 Sin IVA
/ unidad
12,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días