KQ2F12-03A

Racor rápido KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2F12-03A
Rubix:798266006000
fabricante:KQ2F12-03A
EAN:3618036066203
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscarc
Conexión 1r 3/8
Conexión 212
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F12-03A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2F, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto hembra

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Tipo de roscarc
Conexión 1r 3/8
Conexión 212
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
9,29 € Sin IVA
/ unidad
11,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días