RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN Y MACHO OR. 4MM - 1/8

RACOR MACHO GIRATORIO Y PUSH-IN LATÓN NIQUELADO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883958
Rubix:798947269000
EAN:3660338373510
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 14
Conexión 21/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN Y MACHO OR. 4MM - 1/8


Presión: 0.99…16 Bars. Temperatura de funcionamiento: -20° C a +80° C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor autobloqueante PUSH IN Y macho OR. 4MM - 1/8

Información técnica


Atributos
Tipo de roscabsp
Conexión 14
Conexión 21/8
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexióng1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Roscadog1/8
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 Sin IVA
/ unidad
9,20 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h