RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/4 PUSH IN CODO OR. 8MM
RACOR A PRESIÓN DE CODO ROSCA CORTA MACHO GIRATORIO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883998
Rubix:798947241000
EAN:3660338373886

Documentos
Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/4 PUSH IN CODO OR. 8MM
Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor autobloqueante 1/4 PUSH IN CODO OR. 8MM
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Conexión 2 | 8 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Roscado | g1/4 (rosca paralela bspp) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h