RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/4 PUSH IN CODO OR. 4MM
RACOR A PRESIÓN DE CODO ROSCA CORTA MACHO GIRATORIO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883993
Rubix:798947246000
EAN:3660338373831

Documentos
Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/4 PUSH IN CODO OR. 4MM
Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor autobloqueante 1/4 PUSH IN CODO OR. 4MM
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bsp |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Conexión 2 | 4 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Roscado | g1/4 (bsp paralelo) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,50 € Sin IVA
/ unidad
5,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
