3101 04 13 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 4MM G1/4

Legris Racores neumáticos a presión

Ver información técnica

Referencias

Parker:3101 04 13
Rubix:798033371000
fabricante:3101 04 13
EAN:0820099205298
3101 - MALE STUD FITTINGS, HEXAGONAL, BSPP AND METRIC

Resumen técnico

Tipo de roscabsp
Conexión 1g 1/4
Conexión 24
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3101 04 13 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 4MM G1/4


La gama de racores neumáticos, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 16
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,011

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Peso con embalaje119 g
Tipo de roscabsp
Conexión 1g 1/4
Conexión 24
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Roscadog 1/4 (bspp)
Temperatura máx.79.4 °C
Temperatura mín.-20 °C
30 mm
60 mm
2,22 € Sin IVA
/ unidad
2,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días