RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE 6MM - M5

Raccord droit male cylindrique ou metrique

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:840654
Mecaline:883846
Rubix:798940006000
EAN:3660338372544
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m5
Conexión 26
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE 6MM - M5


Racor recto macho
Este racor viene con un hexágono hueco
que permite atornillarlo con una simple llave de 6 caras.
Racor recto rosca macho gas cilíndrica M5 - 6mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacilíndrico
Conexión 1m5
Conexión 26
Materiallatón niquelado
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadom5 x 0,8 (cylindrical / parallel) - supplied with o‑ring
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
2,63 € Sin IVA
/ unidad
3,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días