QS-G3/8-12-I

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-G3/8-12-I
Rubix:798202402000
fabricante:186114
EAN:4052568039240
QS-G3/8-12-I Push-in fitting

Resumen técnico

Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1g 3/8 in
Conexión 212 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-G3/8-12-I


Racor rápido roscado con hexágono interior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x80x20 mm
Peso neto39,67 g
Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1g 3/8 in
Conexión 212 mm
Materiallatón niquelado (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello de tubo);acero inoxidable de alta aleación (componente de la abrazadera del tubo)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-10 °C
5,15 € Sin IVA
/ unidad
6,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días